minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 動物用品その他
はむ巣たまご
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
20068128
品番
ML-337
参考基準価格(税別)
¥1,112
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
たまご型のかわいいハムスターのハウスです。
巣材を敷くと、ふんわりベッドに。
表面のザラつきが、爪の伸びすぎを防ぎます。
付属品
ケナフの巣材
サイズ
M
規格
陶器製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×125×105
対象動物
ハムスターなどの小動物