もぎたてトロピカル お徳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(160g) 注文コード20068250 品番MR-678
参考基準価格(税別)¥612 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

太陽の恵みをいっぱい受けたおいしいトロピカルフルーツをミックスしました。
ビタミンたっぷりのフルーツで小さなペットも大よろこび!

成分粗たんぱく質0.0%以上、粗脂肪0.0%以上、粗繊維1.3%以下、粗灰分1.3%以下、水分16.0%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×275 カロリー(kcal)342 / 100g 原材料砂糖、パパイヤ、パイン、マンゴー、穀物醗酵エキス、酸味料、酸化防止剤(二酸化硫黄) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする