お豆と穀物いっぱいグラノーラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(180g) 注文コード20068268 品番ML-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

食物繊維をおいしく摂取!
12種の豆や穀物とシリアルをミックスしました。
栄養バランスと食べ応えを考えたおやつです。

成分粗たん白質13.5%以上、粗脂肪5.8以上、粗繊維5.6%以下、粗灰分2.2%以下、水分8.2%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×265 カロリー(kcal)377 / 100g 原材料穀類(大麦、小麦、とうもろこし、麦芽とうもろこし、エン麦、米粉、全粒粉小麦)、豆類(大豆、えんどう豆、いなご豆、大豆たんぱく)、種実類(かぼちゃの種、ピーナッツ、クコの実、カシューナッツ)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、食物繊維(リグノセルロース)、馬鈴薯でん粉、乳酸菌、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする