minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
こしたてプチ豆腐
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10g)
注文コード
20068311
品番
MR-826
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
おいしく食べてタンパク質を摂取!
豆腐を食べやすいサイズにし、サクサク食感に仕上げました。
成分
粗タンパク質32.2%以上、粗脂肪13.6%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分11.0%以下、水分7.7%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×20×200
カロリー(kcal)
431 / 100g
原材料
豆腐、穀物発酵エキス、豆腐凝固剤
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物