minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
かりかりビーンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(280g)
注文コード
20068320
品番
MR-832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
小麦、トウモロコシなどの穀物とジャガイモをカリカリに仕上げ、甘いイナゴ豆も入った栄養バランスを考えたおやつです。
成分
粗たん白質6.0%以上、粗脂肪2.9%以上、粗繊維5.9%以下、粗灰分3.1%以下、水分13.3%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×265
カロリー(kcal)
349 / 100g
原材料
イナゴ豆、ペレット(トウモロコシ、グリーンピース)、ペレット(トウモロコシ、ニンジン)、ペレット(トウモロコシ、小麦)、ジャガイモ
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物