minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
こりこりコーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(240g)
注文コード
20068329
品番
MR-833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
トウモロコシと小麦をポップして食べやすく仕上げました。
ニンジンやじゃがいもの他に、優しい甘みのイナゴ豆も入っています。
成分
粗たん白質6.2%以上、粗脂肪1.1%以上、粗繊維8.6%以下、粗灰分4.1%以下、水分12.8%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×265
カロリー(kcal)
326 / 100g
原材料
小麦、イナゴ豆、ニンジン、とうもろこし、じゃがいも
対象動物
うさぎ、ハムスター、モルモットなどの小動物