minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
果実のおたより りんご
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10g)
注文コード
20068356
品番
ML-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
りんごに含まれるポリフェノールが健康で美しい皮膚を守ります。
素材のおいしさと栄養を損なわないフリーズドライ製法で仕上げました。
成分
粗たん白質0.4%以上、粗脂肪0.8%以上、粗繊維8.7%以下、粗灰分1.6%以下、水分6.5%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×25×200
カロリー(kcal)
364 / 100g
原材料
りんご
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物