はむはむぴゅーれ ヨーグルト風味ささみペース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5g×6本) 注文コード20068399 品番MR-847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ペットとコミュニケーションをとりながら与えられる、ピューレタイプのおやつです。
ささみベースで動物性たんぱく質を補給。
乳酸菌配合でお腹の健康維持をサポートします。

成分粗たん白質7.0%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分90.0%以下 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×20×210 カロリー(kcal)41 / 100g(1本あたり:2kcal) 原材料肉類(鶏ササミ)、蛋白加水分解物、糖類(オリゴ糖)、植物性油脂、食物繊維、乳酸菌、ミネラル類(塩化ナトリウム)、増粘安定剤(加工デンプン・増粘多糖類)、香料(ヨーグルトフレーバー)、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料(紅麹・β-カロテン) 対象動物ハムスター・ハリネズミ・モモンガ・フェレットなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする