成分粗たん白質8.9%以上、粗脂肪2.3%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.6%以下、水分9.7%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×265
カロリー(kcal)360 / 100g
原材料穀類(大麦、胚芽とうもろこし、エン麦、小麦、とうもろこし、全粒粉小麦)、野菜類(にんじん、キャベツ、ブロッコリーの葉、大根の葉、赤キャベツ、かぼちゃ)、糖類(砂糖、ブドウ類、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、いも類(じゃがいも、さつまいも)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物