minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
サクサク!ひとくちウエハース りんご 乳酸菌プラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(85g)
注文コード
20068496
品番
ML-473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
りんご味がおいしいウエハースタイプのおやつです。
うさぎやハムスターなどの小動物のおやつに最適。
オリゴ糖と乳酸菌が腸内フローラを整え、
お腹の健康を保ちます。
成分
粗たん白質11.0%以上、粗脂肪9.1%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分1.2%以下、水分10.0%以下
規格
乳酸菌プラス
カロリー(kcal)
550 / 100g
原材料
小麦粉、大豆粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、植物油脂、ブドウ糖、ショートニング、オリゴ糖、リンゴパウダー、乳酸菌、膨張剤、香料、着色料(黄4、青1)
入数
55個
対象動物
うさぎ、ハムスター