minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
贅沢ハムグラ ライト フルーツミックス 濃厚いちご入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40g)
注文コード
20068548
品番
ML-517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
果物と穀物を贅沢にミックスしたおやつです。
濃厚いちご入り。砂糖不使用・小麦グルテン不使用でライトなおいしさに仕上げました。
食物繊維・乳酸菌がお腹の働きをサポートします。
成分
粗たん白質5.9%以上、粗脂肪6.5%以上、粗繊維5.2%以下、粗灰分2.8%以下、水分11.9%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×40×180
カロリー(kcal)
375 / 100g
原材料
穀類(大麦、とうもろこし、エン麦、米)、果実類(バナナ、ゴジベリー、りんご、いちご)、かぼちゃの種、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌
対象動物
ハムスター・リスなどの小動物