minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
もりもり野菜 お徳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(330g)
注文コード
20068575
品番
ML-544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
太陽の恵みをたっぷり浴びた数種類の野菜をバランスよくミックスしました。
栄養が凝縮されているので、もりもり食べて大満足の保存料・着色料無添加のサラダです。
成分
粗たん白質10.7%以上、粗脂肪1.7%以上、粗繊維10.5%以下、粗灰分8.0%以下、水分5.8%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×60×265
カロリー(kcal)
311 / 100g
原材料
キャベツ、ニンジン、ニンジンの葉、セロリ、ブドウ糖
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物