USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20070007 品番304-6247
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

電圧感知機能を搭載したシングルUSBポートが登場。
薄型の作りでベルクロとタイラップを使用してちょっとしたスペースに固定出来ます。
さらにLEDインジケーターで電圧状態を知らせます。

仕様11.5V以上:ブルー点灯/11.5V未満:レッド点滅(充電停止) 寸法(mm)51.2×20×13(閉時) 出力電圧(V)DC5±0.25 入力電圧(V)11.5〜16 出力電流(A)2.1 コード長さ(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする