minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
チモシーのにんじん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20072547
品番
MR-606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
おもちゃとして遊んでストレス発散に!
チモシーだけで作られているので食べてもおいしい、安心・安全なおもちゃです。
かじることで歯の伸び過ぎ防止にも役立ちます。
セット内容
固定ヒモ
材質
チモシー
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×60×310
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物