曜日別特売
LHB-B-03 ぎゅっとランチ保冷ベルトBIG カワウソ 東洋ケース 20072599

LHB-B-03 ぎゅっとランチ保冷ベルトBIG カワウソ 東洋ケース 20072599
LHB-B-03 ぎゅっとランチ保冷ベルトBIG カワウソ 東洋ケース 20072599
LHB-B-03 ぎゅっとランチ保冷ベルトBIG カワウソ 東洋ケース 20072599
LHB-B-03 ぎゅっとランチ保冷ベルトBIG カワウソ 東洋ケース 20072599
LHB-B-03 ぎゅっとランチ保冷ベルトBIG カワウソ 東洋ケース 20072599

ぎゅっとランチ保冷ベルトBIG カワウソ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20072599品番LHB-B-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カバー付き保冷剤とランチベルトが合体した便利アイテム。

用途
のんびりお昼寝するアニマルがお箸やふりかけをぎゅっとホールド。
サイズが1.2倍大きくなってより使いやすくなりました♪
保冷剤ポケットには、薬やソース等の小物も入れられます。
ランチきんちゃくとお揃いのデザインなので、セットで持ってもGOOD♪
保冷剤1個付属
材質保冷剤/水、カルボキシメチルセルロース、カリウム、PVC カバー/ポリエステル、ゴム寸法(mm)W97×D25×H138 ※ベルト部分含まず質量(g)60種類カワウソ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする