東洋ケース
ぎゅっとランチきんちゃく シロクマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20072626
品番
KT-KAO-GYU-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
おかおがプリントされたかわいいランチきんちゃくです。
用途
ぴょこんと飛び出たお耳もかわいい
「すべりの良い紐」を使用してるので、お子様でも開けやすい!
底の部分にはお名前が書ける「お名前スペース」があるのでママも安心♪
ランチ保冷ベルトとお揃いのデザインなので、セットで持ってもGOOD♪
材質
ポリエステル、PEVA、PU樹脂、ナイロン
寸法(mm)
W155×D110×H170
質量(g)
65
種類
シロクマ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。