曜日別特売
KT-KAO-GYU-03 ぎゅっとランチきんちゃく カワウソ 東洋ケース 20072635

KT-KAO-GYU-03 ぎゅっとランチきんちゃく カワウソ 東洋ケース 20072635
KT-KAO-GYU-03 ぎゅっとランチきんちゃく カワウソ 東洋ケース 20072635
KT-KAO-GYU-03 ぎゅっとランチきんちゃく カワウソ 東洋ケース 20072635
KT-KAO-GYU-03 ぎゅっとランチきんちゃく カワウソ 東洋ケース 20072635
KT-KAO-GYU-03 ぎゅっとランチきんちゃく カワウソ 東洋ケース 20072635
KT-KAO-GYU-03 ぎゅっとランチきんちゃく カワウソ 東洋ケース 20072635

ぎゅっとランチきんちゃく カワウソ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20072635品番KT-KAO-GYU-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

おかおがプリントされたかわいいランチきんちゃくです。

用途
ぴょこんと飛び出たお耳もかわいい
「すべりの良い紐」を使用してるので、お子様でも開けやすい!
底の部分にはお名前が書ける「お名前スペース」があるのでママも安心♪
ランチ保冷ベルトとお揃いのデザインなので、セットで持ってもGOOD♪
材質ポリエステル、PEVA、PU樹脂、ナイロン寸法(mm)W155×D110×H170質量(g)65種類カワウソ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする