836187 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ PFERD 馬印 20077803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

836187 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ PFERD 馬印 20077803 836187 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ PFERD 馬印 20077803 836187 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ PFERD 馬印 20077803 836187 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ PFERD 馬印 20077803

ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度60 注文コード20077803 品番836187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は粒度など7種類から選べます 他の種類を見る

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。

外径(Φmm)100 粒度60 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。 トラスコ品番765-3263 材質酸化アルミナ(冷却材添加タイプ) 適合材ステンレス、軟質アルミ合金など
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする