曜日別特売
836101 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ PFERD 馬印 20077837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

836101 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ PFERD 馬印 20077837
836101 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ PFERD 馬印 20077837
836101 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ PFERD 馬印 20077837
836101 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ PFERD 馬印 20077837

ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番765-3204
内容量1箱(5枚)注文コード20077837品番836101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。

用途
スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。
外径(Φmm)100粒度50最高回転数(min-1[r.p.m])15300トラスコ品番765-3204材質酸化アルミナ適合材スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする