836132 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ PFERD 馬印 20077864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

836132 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ PFERD 馬印 20077864 836132 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ PFERD 馬印 20077864 836132 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ PFERD 馬印 20077864 836132 ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ PFERD 馬印 20077864

ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) トラスコ品番765-3239 注文コード20077864 品番836132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。

外径(Φmm)100 粒度120 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。 トラスコ品番765-3239 材質酸化アルミナ 適合材スチール、アルミニウム合金、鋳鉄など
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする