岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 防犯照明器具
岩崎電気の 防犯灯用取付部品
LED防犯灯 鋼管用バンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20079422
品番
SFT-N206
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
用途
防犯照明
材質
ステンレス
質量(g)
250
バンド幅(mm)
20
適合径(Φmm)
160以内
適合器具
E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B