RLB33-GR ロッド式リモートレバー MARUZEN(丸善電機産業) 20079718

RLB33-GR ロッド式リモートレバー MARUZEN(丸善電機産業) 20079718 RLB33-GR ロッド式リモートレバー MARUZEN(丸善電機産業) 20079718

ロッド式リモートレバー

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20079718 品番RLB33-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブロックダイナモのON/OFFが手元(ハンドルポスト)で可能

グレー/CP 寸法(mm)330(ロッド長)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20079727
2023-07-27
用途:
ダイナモ操作
その他業種

前輪の前かごにビニール製のカゴカバーを付けている為、ダイナモの位置が良く解らず使用時にはいちいち自転車から降りて操作していた。
サイトでこの商品を見つけ、目からうろこ。早速発注。

到着後、添付の取説を熟読した後、取付作業着手。
+のドライバー1本で、5分も係らずあっけなく取り付いて、問題無く動作した。

早く買っておけば良かったと、改めて後悔している。

対象商品:
20079727
2023-05-18
用途:
ママチャリのメンテナンス
サービス業

DIYショップにはほとんど置いてなかったのでモノタロウに有って助かりました。

対象商品:
20079727
2021-09-01
用途:
ライトのコントロール
サービス業

意外に小さな力でライトのON・OFFが、手元で出来てとても便利です。簡単な作りですが、よく考えられていてます。

対象商品:
20079718
2021-07-03
用途:
ライト点灯・消灯時
その他業種

取り付けはネジ1本で5分もかからず装着できました。ライト点灯・消灯が走りながら手元で簡単にできるようになり、とても楽になりました。

対象商品:
20079727
2021-03-14
用途:
自転車の修理(経年劣化欠損部品の交換)
運輸・通信業

街中のサイクルショップで同等部品を注文すると
倍くらいの費用が掛かるので本当に助かります。

対象商品:
20079727
2019-04-27
用途:
うちのママチャリに

パナソニックのLEDダイナモに取り付けました。
問題無く取り付け出来ました。この度は2回目のリピートですが、ハンドルステムの固定バンドの強度を上げて欲しいです。数年で割れてしまいました。
とても便利な商品だけにそこだけが、、、

2人が参考にしています
対象商品:
20079718
2019-07-31
用途:
自転車メンテナンス、
その他業種

ママチャリメンテナンス用に購入しました。26インチの自転車ですが、短いサイズの方でちょうど良い感じです。

対象商品:
20079727
2019-03-10
用途:
自転車で
自動車・二輪車・自転車関連業

走行中でも簡単に安全にライトのオンオフができるのでとっても良いです。耐久性は気になりますが安価なので交換します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする