内締錠 ドアノブ(握り玉) モノタロウ 20080138 内締錠 ドアノブ(握り玉) モノタロウ 20080138 内締錠 ドアノブ(握り玉) モノタロウ 20080138 内締錠 ドアノブ(握り玉) モノタロウ 20080138

ドアノブ(握り玉)

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20080138 品番 内締錠
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35〜45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 錠前内締錠 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書:(22.7MB)
注意
※ノブにぶらさがったり、足場にしたり、物をかけたりしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
ドア空錠取替
建設業・工事業

4回目の取付け工事ですが、感じたことを申します。
握り玉取付の際、ビスを回すときに、ドライバー軸が握り玉の側面へ接触し
まっすぐビスを閉めることができない。ビスホール位置が悪い、もう少し
外側にセットすべき、さらに付属のプラスビスを回す際、プラスドライバー
とのかみ合わせがいまいち、ビスのプラス溝堀がドライバーの先の形状と
フィットしてないように思う、JIS規格ではないみたいです。
良い点はBSが70mm、60mm可変できることです。
国内製品にはない面白い構造です。
どうか廉価で今後共提供してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
20080138
2025-11-18
用途:
厚めの扉用

約45mm弱程度の扉に使用。
家庭用の扉より重たい扉だったせいか、半年も持たずに破損。
取り付けもビスの位置など不満。

扉が軽く薄めなら安いしお勧めするが、そうではない場合は購入しない方が良い。

2人が参考にしています
2025-09-19
用途:
自動車修理工場にて
サービス業

2年使用してますが問題無し壊れたらリピートします、

対象商品:
20080122
2023-11-10
用途:
ドアノブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

公営住宅を出る際、部屋のドアノブが一つ紛失していて購入しました。バックセットが合うのが見つからなかったら、こちらの商品は幅があり調整できるとのことで購入し、住宅供給公社の人に渡しました。取り付けは住宅供給公社の指定業者がやるようなのでその後のことはわかりませんが連絡がないようなので大丈夫だったのだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20080138
2021-11-21
用途:
トイレドアノブ
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレドアノブが壊れたので交換、多少寸法が違いドア側加工調整が必要でしたが無事取り付け正常に作動してます。安く出来たので上出来。

2人が参考にしています
2024-11-26
用途:
ドアノブの修理
教育・研究機関

サイズがあいませんでした。注文の仕方が悪かったと思います。

対象商品:
20080122
2021-11-06
用途:
既存破損により交換

問題なく使用できています。納期も、金額的にも良かったですね。次回もこちらで購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20080138
2020-12-14
用途:
浴室ドアノブ交換
テーユーシステムプロジェクト 様

ドアノブの取手が取れてしまいモノタロウの製品を購入しました。さびてるノブの取り外しには苦労しましたが設置は簡単でした。いつもリピートで購入しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする