P・O・Pトレーディング
P・O・Pトレーディングの 使いきり手袋
P・O・Pトレーディングの ポリエチレン ディスポ手袋
型押しポリ手袋 ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40袋×200枚)
注文コード
20082311
品番
PTR-030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
食品衛生法適合のため食品にもお使いいただけます。
手袋の入り口に段差があり、装着しやすい加工をしています。
手首と指部はしぼり設計を施しており、脱げにくいつけごこちとなっています。
用途
食品加工、畜産、水産、水洗い作業、理化学、介護、清掃作業
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
全長(mm)
約260
色
ブルー
サイズ
SS
手の平幅(cm)
約13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,750
/
税込
¥
3,025
沖縄地方
数量1につき
¥
2,480
/
税込
¥
2,728
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300