P・O・Pトレーディング
P・O・Pトレーディングの 使いきり手袋
P・O・Pトレーディングの ポリエチレン ディスポ手袋
外エンボスポリ手袋 ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60袋×100枚)
注文コード
20082356
品番
PTR-051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
食品衛生法適合のため食品にもお使いいただけます。
外側にエンボス加工をすることで、滑りにくく、また、米粒が付着しにくい効果があります。
用途
食品加工、畜産、水産、水洗い作業、理化学、介護、清掃作業
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.12
全長(mm)
約285
色
ナチュラル
サイズ
S
手の平幅(cm)
約12.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,750
/
税込
¥
3,025
沖縄地方
数量1につき
¥
2,480
/
税込
¥
2,728
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300