CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの コンパクトエアシリンダ
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00〜)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
300
注文コード
20083790
品番
CMA2-00-40-300【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,588
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
300
作動方式
複動・片ロッド形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。