本体

保温ジャー 2.2升

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 木目 注文コード20084639 品番SEJ71000JJ【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

硬質ウレタンフォーム断熱材で効果的に保温。(保温効力約6時間)
電源不要なので場所を選ばず、積み重ねて収納することもできます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)約4.4 木目 サイズ2.2升 容量(L)保温米飯:約4 外寸(mm)460×380×270
注意
※電源を使用しないタイプです。
※炊飯機能は付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする