テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 繊維スリング
テザックの アイタイプ繊維スリング
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
64
全長(m)
10
注文コード
20084858
品番
3.2t+10m【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥58,190
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
両端アイ形
材質
布:ナイロン/芯:ポリエステル
幅(mm)
64
色
黄
ベルト幅(mm)
64
ベルト長さ(m)
10
使用荷重(t)
3.2(最大)
全長(m)
10
本体厚さ(mm)
20
アイ部幅(mm)
45
JIS規格
JIS B 8811規格品
最大使用荷重(t)
3.2
アイの長さ(mm)
300
アイの厚さ(mm)
14
本体幅(mm)
64
縫製仕様
幅50×厚24