アンパンマン ストローカップ 3個入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード20084916 品番KK-192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

くり返し洗って使える、便利なフタ付きのストローカップです。3色セットです。それぞれ柄が違います。丈夫なので洗ってくり返し使えます。便利なフタ付きコップです。直径6mmまでの市販のストローが使用できます。パーティやアウトドアキャンプなどのシーンに。子供に大人気のアンパンマンのイラストが入ったコップです。

材質本体・フタ・ストロー:ポリプロピレン 容量(mL)270 用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事! 寸法(mm)85×85×100H ブルー・レッド・イエロー 質量(g)81
注意
※本品は完全密封ではありません。水漏れのおそれがありますので、横倒しにはしないでください。※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20084916 KK-192 18141326 A00312 アンパンマン ストローカップ (3個入り) LEC(レック) アンパンマン ストローカップ (3個入り) LEC(レック) 1個(3個) 609 税込670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73375417
2020-12-12
用途:
お子様様ドリンクカップ
k.project株式会社 様 (飲食業)

キャラクターが相変わらずの人気でお子様に喜んでもらっています。
洗いやすく便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする