曜日別特売
K-516 包丁差し スリム (5本) LEC(レック) 20085038

 

K-516 包丁差し スリム (5本) LEC(レック) 20085038
K-516 包丁差し スリム (5本) LEC(レック) 20085038
K-516 包丁差し スリム (5本) LEC(レック) 20085038

包丁差し スリム (5本)

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20085038品番K-516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。

用途包丁収納に。材質スチロール樹脂寸法(mm)200×40×210質量(g)251タイプ包丁差し収納本数(本)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20085038
2025-02-08
用途: 包丁おさめ
建設業・工事業

引っ掛けがあって表側が外れるので掃除ができて良い
ただ、引っ掛けの上側が外れづらいので何か一工夫が必要です

対象商品 : 20085038
2024-12-10
用途: 飲食業です。厨房で2台使ってます。
飲食業

まず値段が安い!取り付けたままでもふたがはずせて掃除ができ、清潔に使用できる。

対象商品 : 20085038
2024-03-24
用途: 流しの浦版に設置しました
その他業種

大変良好に使っています 最近買った品物の中では最高の満足度です

対象商品 : 20085038
2024-01-31
用途: 家庭用包丁差し
その他業種

現在使用のものが古くなり劣化したので、新たに購入した。薄型を含めて5本収納できてよかった。とても使い易い。

対象商品 : 20085038
2024-03-31
用途: 収納

名前の通りスリムで、コンパクトであり、設置し易い。

2021-05-18
用途: 包丁差しの交換

割れた包丁差しを本製品に交換しました。コンパクトで使いやすい。蓋は外れるので掃除可能です。廉価でデザインも良いですね。他のレビューにもあるように付属の取り付けネジがやや頼りないです。太径のネジを使用しました。

対象商品 : 20085038
2021-04-03
用途: 包丁保管
製造業

スリな包丁差し。場所をとらずコンパクトに収納できます。満足です

対象商品 : 20085038
2021-08-31
用途: シンク下の扉につけました。
その他業種

壊れてしまったので同じものを購入しました。
本当につかいやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする