アンパンマン マグカップ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20085887 品番 KK-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

プリントの上からコーティングしてるので絵柄がはがれません。何回洗っても安心。絵柄がはがれない特殊コーティング構造です。傾かずにまっすぐ持てるように設計した、斜めの特殊なワイド取っ手が、小さなお子様でも傾かず握れるポイントです。ワイドな取っ手で力を入れやすいデザインです。食洗機OKです。

材質ポリプロピレン 用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!絵柄が剥がれないコップ 寸法(mm)100×75×70H イエロー 容量(mL)210 質量(g)50
注意
※初めてご使用になる前に必ず洗浄・消毒をあいてください。※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする