※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
単相複巻トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20086657
品番
ECL42-3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥61,100
この商品は
53
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバー作業が容易。コンパクト化。
絶縁種別
B
容量(VA)
3K
1次電圧
440-400-380V
2次電圧
220-200V
仕様
静電シールド、接地端子
形状
TB型/端子台式
質量(kg)
29.1
周波数(Hz)
50/60
寸法H(mm)
190
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
225
寸法B(mm)
180
端子ねじ
M4/M5
寸法W(mm)
180
取付穴(mm)
7×20
耐熱クラス
B種
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20086657
ECL42-3K
77522559
ECL42-3KN
複巻トランス
相原電機
1台
¥
46,980
税込
¥
51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です