LW100V95W60/2P ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機 20086998

LW100V95W60/2P ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機 20086998
LW100V95W60/2P ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機 20086998
LW100V95W60/2P ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機 20086998
LW100V95W60/2P ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機 20086998

ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格ランプ電力(W)95
内容量1箱(2個)注文コード20086998品番LW100V95W60/2P
参考基準価格(税別)¥288販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

5%省電力設計タイプ

種別100W省電力形全長(mm)110電圧(V)100口金E26外径(Φmm)57定格ランプ電力(W)95定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: トイレ等々の電球交換にて
株式会社横濱屋卸売・小売業

品物の具合も良く、何しろコストパフォーマンス抜群!です。

2025-03-08
用途: お店の照明

一度、LED電球を使ってみましたが、シリカの様には光が拡散せずシリカ電球に戻りました。 どんどん無くなっているのでこちらで購入出来て良かったです。

2025-01-24
用途: 現場の作業所

数も気にせず安価で購入できるので助かります。
また15時まで注文すると翌日配達されるのも魅力です。

対象商品 : 20086982
2025-01-06
用途: お店の照明に使用しています
飲食業

リーズナブルな価格、色味も明るく、良かったと思います。

対象商品 : 20086973
2024-09-13
用途: 花の電照

安いし、数を使うのでとてもいいです
切れにくいようです

対象商品 : 20086998
2022-11-24
用途: 体育館のステージ用電球
教育・研究機関

今後講演会や卒業式に向けて、ステージが華やかになるので本当に助かります。

対象商品 : 20086982
2021-04-22
用途: 機械のメンテナンス時

狭いスペースでの作業時、手元を明るくするために使用していますが、十分明るさが確保されていて、満足しています。

対象商品 : 20086973
2021-01-31
用途: 浴室など室内照明に
教育・研究機関

柔らかく暖かい電球による照明は神経を休ませてくれる。
耐久性やランニングコストはLED照明に劣るが、トレイドオフとして容認できる範囲。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする