アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の グラス・食器・カトラリー
アサヒ興洋の マグカップ・グラス・コップ
塗茶托梅型黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20090546
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
梅の形をした可愛い湯呑受けです。
来客時にはもちろん、普段使いにも。
シンプルで使い勝手が良いです。
材質
ABS樹脂
色
黒
直径(Φcm)
11.2
本体質量(g)
28
高さ(cm)
2.2