引っ掛けて使えるハンギングクリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード20090695 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

タオルバーやランドリーパイプなど、直径20mmまでのポールにかけて使えるハンギングクリップ。
幅約30mmの握りやすいワイドクリップ。歯磨き粉や整髪剤などのチューブを挟んでも落ちにくいサイズ。
噛み合わせを左右非対称にして、しっかり挟み込む滑り落ちにくい構造に(耐荷重:1kg)

材質本体・AS樹脂 バネ・鋼 クリア 耐荷重(kg)1 本体質量(g)24 本体寸法(mm)奥行58 本体高さ(mm)97 本体幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする