HF-H3-GY ハンディフックファン ダークグレー 東洋ケース 20091271

HF-H3-GY ハンディフックファン ダークグレー 東洋ケース 20091271
HF-H3-GY ハンディフックファン ダークグレー 東洋ケース 20091271
HF-H3-GY ハンディフックファン ダークグレー 東洋ケース 20091271
HF-H3-GY ハンディフックファン ダークグレー 東洋ケース 20091271

ハンディフックファン ダークグレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20091271品番HF-H3-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン

用途
充電式ハンディフックファン
コンパクト、強風、静音設計のハンディファン
手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える
・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF
※誤作動防止機能付き
材質ABS、PP寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まずダークグレー質量(g)76電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A
注意
※保証書あり(1年)、付属品 USBコード-約0.5m(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする