本体画像
大和産業
ショッピングカート収納庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20091630
品番
BB1200-K-2-CS-77-POLELESS
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カートロックチェーン付きのショッピングカート収納庫です。カートロックキーK-2付きのショッピングカートをチェーンで固定することができます。
用途
カートロックキーK-2付きのショッピングカートをチェーンで繋ぎ固定することができます。
材質
スチール
質量(kg)
11.9
色
シルバー
備考
お客様組み立ての商品となります。組み立てには17mmのスパナが必要となります。株式会社大和産業製カートロックキーK-2専用のカートとなります。
長さ(cm)
720
高さ(cm)
1650
奥行き(cm)
1205
注意
※カートロックキーK-2付きのショッピングカートは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません