ビーム電球150W形相当。光むらを低減し、自然な配光を実現。 ビーム電球150W形と比較して消費電力を約88%削減。 長寿命40000時間。 幅広い温度(-20〜+35℃)に対応する屋内外兼用。 アルミきょう体に比べて、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。 低熱放射で熱に弱い商品などの演出にも最適。 耐電サージ12kV(コモンモード)。 器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR15対応)
とても明るくて、コスパよいお買い物ができて、大変満足しています。ありがとうございます。
色見も丁度よく、とても満足しています。到着時の梱包状態もとても良かったです。
色味も自然で確認しやすい。耐久性はまだまだ不明だが性能は良い。できればもう少し小さいものが良かった。