LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 14W

LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 14W 岩崎電気
(3件のレビュー)

ビーム電球150W形相当。光むらを低減し、自然な配光を実現。
ビーム電球150W形と比較して消費電力を約88%削減。
長寿命40000時間。
幅広い温度(-20~+35℃)に対応する屋内外兼用。
アルミきょう体に比べて、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。
低熱放射で熱に弱い商品などの演出にも最適。
耐電サージ12kV(コモンモード)。
器具が発するノイズを抑制(国際規格CISPR15対応)

口金E26 電球の種類LED 電球形状ビーム電球形 定格電圧(V)100 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、(グローブ)アクリル<乳白> 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)14 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 仕上シルバーメタリック色塗装 入力電流(A)0.15 ビーム角度(°)30(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード) 内容量1個
注意
※屋外で使用の場合、器具側の防水パッキンがランプアダプタに密着していることを確認してください。器具の形状により、防水パッキンが密着しない場合は使用できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
相関色温度(K)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20092984 LDR14N-W/850/PAR 5000 1600 750 4000 昼白色
15,200
 
 
取扱い終了
20092993 LDR14L-W/830/PAR 3000 1400 670 3500 電球色
13,800
 
 
取扱い終了
20093002 LDR14L-W/827/PAR 2700 1350 650 3300 電球色
15,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20092984 LDR14N-W/850/PAR 68778668 LDR11N-W/850/PAR LDR11N-W/850/PAR LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気 68778668 LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気 1個 8,698 税込9,568 消費電力、材質、LEDの数、重量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途:
介護施設の駐車場のライト
有限会社スマイル介護サービス 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても明るくて、コスパよいお買い物ができて、大変満足しています。
ありがとうございます。

対象商品:
20092984
2022-02-15
用途:
外看板の照明
株式会社NBSロジソル 様 (運輸・通信業)

色見も丁度よく、とても満足しています。到着時の梱包状態もとても良かったです。

対象商品:
20092984
2021-01-27
用途:
検査作業の照度確保の為
製造業

色味も自然で確認しやすい。耐久性はまだまだ不明だが性能は良い。できればもう少し小さいものが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする