フルメタルホッチキス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20095401 品番HD-10X/AL RED
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり
ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用
カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップ
デザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置

寸法(mm)【とじ口】20 質量(g)167 奥行(mm)【とじ】58 (最大) 枚数【とじ】20枚(最大) 方式【針装てん】ワンタッチオープン方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104 本数【針装てん数】100本 とじ仕様【とじ】メガネクリンチ 使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス 繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数は、すべてPPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の最大とじ枚数の目安です。紙種やとじ方によって、とじられる枚数が少なくなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする