SR-027 DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ) 20095644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEMING L/X ラクシャリー

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20095644 品番SR-027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化
トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現
特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ
トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート
耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適

ETRTO規格37-540 白/黒 径(Φmm)(ビート)540 適合サイズ24×1 3/8 W/O
注意
※チューブは付属しません。タイヤのみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20095662
2023-02-02
用途:
タイヤ摩耗時
その他業種

転がり抵抗が少なく、タイヤ内側が赤いゴムになっているので揉まれパンクには強いと思います。
耐久性はまだ分かりません。

対象商品:
20095662
2021-10-18
用途:
後輪タイヤの交換用に
農・林・水産業

道路の段差が多いところを通ることが多いためパンクに強いタイヤを探してこちらを購入。見た感じは普通のタイヤと大差ない感じですが耐久性はまだ不明です。

対象商品:
20095662
2020-09-07
用途:
デミングL/Lから
医療・福祉・介護関連業

10年経過したデミングL/Lがひび割れが目立つようになり、好感触だったので
上級モデルのこちらを選択。センタースリック的なパターンも気に入ってます。
こちらも長持ちしてくれると期待しています。

対象商品:
20095662
2019-09-27
用途:
内装3段のシティサイクル後輪

価格に対して転がりもよく、弾性も富んでいるように感じる
耐久性はこれから期待するところですが、ゴムの具合もしっかりしていて
道路への食いもよく感じる

1人が参考にしています
対象商品:
20086465
2019-04-09
用途:
ママチャリのタイヤ交換
新大阪フォトサービス 様 (サービス業)

こんなモンも売ってるんか?ってのが、正直な印象。
品物としては、まぁ普通なんですが…ついでに購入できるのが助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
20095662
2020-03-26
用途:
Detective item
サービス業

The tire was defective and was very uneven when installed. Quality control for this brand is very poor. I will buy Panaracer next time.

対象商品:
20095662
2019-10-19
用途:
自転車O/H

価格は安いですが、必要にして十分。
全く問題なく使用できています。また、購入します。

2019-08-10
用途:
交換修理
その他業種

ゴム底が、薄過ぎるし柔らかい。
耐久性が無さそう。
推薦できない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする