サンセルフ
サンセルフの 駐車関連
サンセルフの ハンプ
減速くん TYPE3 2.8mセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20097403
品番
コンクリート用
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
薄型タイプなので衝撃を少なく抑えたい箇所への設置が最適です。
割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
セット内容
本体5枚、先端2枚
材質
再生ゴム
質量(kg)
(本体部)約9(先端部)約4
色
【本体】本体部:黒、反射部:黄【先端】本体部:黒
タイプ
コンクリート用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)480×610×32(先端部)200×610×32
用途
駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません