サンセルフ
サンセルフの 駐車関連
サンセルフの ハンプ
減速くん TYPE6 2mセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
20097464
品番
コンクリート用
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自転車専用のスリムタイプ
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音もすくない構造です。
セット内容
黒×2枚、黄×2枚
材質
ポリウレタン
質量(kg)
(本体部)約1
色
(本体部)黒、黄
タイプ
コンクリート用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)500×100×15
用途
自転車の安全確保、減速運転を促します。
注意
※設置時はエポキシ接着剤を使用して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません