YKK AP
YKK APの 窓まわり
YKK APの その他部材
すべり出し窓 樹脂サッシ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
網戸:ブラック
仕様
網戸:上げ下げロール網戸/左勝手
注文コード
20099488
品番
SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-L-SXV-V5
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
網戸:上げ下げロール網戸/左勝手
幅(mm)
640
寸法(mm)
枠見込み:92(出幅65+27かかり代)
色
網戸:ブラック
高さ(mm)
570
枠の色
(内外観)ホワイト
総厚(mm)
ガラス使用可能:22
グリーン購入法
適合
枠見込(mm)
92(出幅65+27かかり代)
材質(ガラス)
LOW-E複層ガラス/透明
関連資料:
(0.28MB)
注意
※防火設備としては利用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000