日本住環境I-FSH-1
日本住環境
日本住環境の 換気口
日本住環境の フィルター
スクウェアフロー用 標準フィルター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
20102778
品番
I-FSH-1
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
防虫・花粉対策ができ、40mm厚のビッグフィルターが外部の音を軽減。
用途
減音効果・花粉軽減、捕集効率:82.2%(JIS11種)
仕様
水洗い:可
材質
ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)
40
入数(枚)
10入
注意
※交換目安:1年