マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード20105840 品番9733-03
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。
4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5〜10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25〜6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。

用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用 オプション圧着ダイス (9739-08・13・42)・交換マガジン (9739-90) 適合圧着ポジション数:3 全長(mm)250 質量(g)885 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)45954
注意
※圧着システムプライヤー9743-200の圧着ダイス9749xx は、マルチクランプ9733-01/02/03と互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする