DH-314N データ ホルダー   アーム タイプ サンワサプライ 20106126 DH-314N データ ホルダー   アーム タイプ サンワサプライ 20106126 DH-314N データ ホルダー   アーム タイプ サンワサプライ 20106126 DH-314N データ ホルダー   アーム タイプ サンワサプライ 20106126 DH-314N データ ホルダー   アーム タイプ サンワサプライ 20106126

データ ホルダー アーム タイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20106126 品番DH-314N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780

クリップは最大70mm上に伸ばすことができます。
用紙はA4サイズで20枚まで挟めます。
スケールは左右どちらからでも取り付けられます。
プレートの角度は自由に変えられます。

適合サイズA4原稿まで 付属品スケール、クリップ、取り付けアタッチメント、クランプ、ネジ×4、スパナ 材質プレート/樹脂、クランプ/鉄 寸法(mm)プレート/W240×H335 テーブル取付厚(mm)60 テーブル取付奥行(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20106126
2021-08-17
用途:
漢字の書き取り。文面の書き写し等。
建設業・工事業

このような物が前から欲しいと思っていました、机に置いた資料はどうしても見にくいし
資料を立てることが出来る物は作るしかないのかとも思っていましたが、色々材料も必要だし、無くてもともとネットで調べて見よう、が有ったのです、大したもんだと思わず思いました。本当に便利です、買って良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
20106126
2021-04-26
用途:
CADので金型作成時の図面の見やすい位置に固定
製造業

アームや固定部には何も問題なく取り付けられ、いい感じに出来上がりました。
あとしいて言うならば、図面を固定する板の部分、横方向には都合のいい角度に回転できて固定することが出来るのですが縦方向には回転して固定できないのは少し残念です。それ以外は特に問題なく使えてます。

対象商品:
20106126
2021-03-04
用途:
PCモニタ横に紙資料をならべる
教育・研究機関

使用感には大変満足していますが、設置にやや不満が残りました。
ネジに対してネジ孔が若干小さく、ネジ締めに若干苦労しました。

対象商品:
20106126
2020-04-21
用途:
事務所
宇野鐵工所 様 (製造業)

デスクの上は、空いているスペースがなく困ってましたが、この商品だと空いている空間を使うので重宝してます。目線も合っているので疲れにくく気持ちよく仕事しています。

対象商品:
20106126
2019-03-16
用途:
図面スタンド
サービス業

A3サイズの図面をプラダンボールに添付して載せてます。
いくらねじを締めても下がってくるので下側のリンクは畳んで上のリンクには長さ調整したボルトとナットを挟んでつっかえ棒状態にして快適に使用しています。

対象商品:
20106126
2018-10-02
用途:
図面フォルダー(作業中のもの)
製造業

ちょっとやわいですが自分で関節のネジをしめることで、1〜3枚くらいの図面を保持しておくことはできてるので、値段も考えてまづまづかなと。

対象商品:
20106126
2017-11-07
用途:
PC作業時
有限会社葛飾プラスチック工芸社 様 (その他業種)

しっかりした作りで書類もちゃんとホールドしていいです。アームも長いので、後方からも取り付けられます。

対象商品:
20106126
2019-03-14
用途:
PC作業

付属スパナで締付けても段々と下がってくる。
長いメガネレンチで壊れるくらい締付けて使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする