TAP-CAP2P50 コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライ 20106293 TAP-CAP2P50 コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライ 20106293 TAP-CAP2P50 コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライ 20106293 TAP-CAP2P50 コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライ 20106293

コンセント安全キャップ(2P用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 20106293 品番 TAP-CAP2P50
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。

ホワイト 適合2P(平行刃用) 材質PP 質量(g)- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14 アズワン品番64-0891-41 入数50 差込口形状2P(平行刃)用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
コンセント蓋
医療・福祉・介護関連業

ひと回り大きい蓋になれば、より安心できた。
コンセントを守るには、最適用品でした。

対象商品:
20106293
2020-12-21
用途:
未使用コンセントに取り付け
三丸化学株式会社 様 (製造業)

安全対策で未使用コンセントに取付を行いました。
簡単に取付が出来、火災防止にも役立つ事が出来ました。

対象商品:
20106284
2018-10-18
用途:
コンセント内に綿ホコリ侵入予防

コンセンというものは有ればある程便利ですが、使用している箇所は殆ど決められてきます。使用していない所に塵等が侵入しショウトして火災にならないようにふたをしておけばその様な心配が無くなります。良い物でした。近所の量販店ではもっと安かったです。

対象商品:
20106302
2018-04-02
用途:
使用しないコンセントに取付

ほこり・水分が内部に入らないように事務所の空きコンセントをカバーするのに購入しました。取付簡単です。
100個入りは有り難い、が、非常に高価に感じます。値段だけが不満です。

対象商品:
20106293
2016-12-05
用途:
パソコン等の電化製品を多く使用しているコンセントへ使用

トラッキング火災の防止になっていると思います。まだ使用して間もないため感想がまだ得られてません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする