曜日別特売
TAP-CAP3P5 コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ 20106318

 

TAP-CAP3P5 コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ 20106318
TAP-CAP3P5 コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ 20106318
TAP-CAP3P5 コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ 20106318
TAP-CAP3P5 コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ 20106318

コンセント安全キャップ(3P用)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
内容量1パック(5個)注文コード20106318品番TAP-CAP3P5
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。

ホワイト適合3Pコンセント(平行刃用)トラスコ品番836-2367材質PP質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28アズワン品番64-0891-43入数5差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 休止コンセントの保護
製造業

確実に保護出来てとても良いです。
低価格でコスパもよく、各職場に配布出来ています。

対象商品 : 20106318
2024-03-21
用途: 空きコンセントのカバー用

納品する設備のコンセントカバーとして使っています。無駄な装飾のない形状でカラーが白色なので、変に目立つことがなくて良いです。
また少量パックで買っても、単価が安いのがありがたい。

対象商品 : 20106318
2023-11-13
用途: 外部コンセント
運輸・通信業

よかったです。ピッタリで女性の方でも装着出来ました。

対象商品 : 20106318
2021-01-31
用途: トラッキング防止用
ミニット・アジア・パシフィック株式会社サービス業

なかなか三口コンセントにするキャップが売ってなく試しで取り寄せて試した所、コンセントをきっちり塞ぐ事が出来満足。
お店の全店舗にトラッキング防止用で導入しました。

対象商品 : 20106318
2016-11-04
用途: 危険防止の為

とてもシンプルで使いやすいです。値段も安いので気兼ねなく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 20106327
2021-12-22
用途: 普段使用しないコンセントのホコリ防止
その他業種

1階の事務所で、50個を使用。4階なので・・・同じメーカーさんからホコリガードの延長コードが販売されていた・・・

対象商品 : 20106327
2020-03-23
用途: 空きコンセントプラグのホコリ避け
田中燃料株式会社卸売・小売業

想定通りの使い道ですので、可もなく不可も無しです。

2017-02-23
用途: 接地端子も含めてカバーできる

2Pのコンセントキャップは100均などでも購入でき性能にあまり変わりはないが、3P用は店頭に並んでいなかったり割高だったりする。接地端子は触れても安全だからこその接地なので一見カバーは不要なのだが、コンセント・タップの置かれた環境によっては接地端子の穴から虫が入り内部を腐食させる場合がある。そもそもそのような環境にしないことが第一だが、このキャップを使用すれば簡易的な防塵処置となり長期的な安全性・信頼性のUPにつながる。ブチルゴムテープなどで直に塞いでも良いが3Pキャップなら見栄えが良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする