ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
頭上注意標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20106835
品番
330-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
文字内容
落下物注意
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1875
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20106835
330-10
20096843
330-10
頭上注意標識
ユニット
1枚
¥
769
税込
¥
846
注文コードが変更になりました